アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
アマノ 集塵機用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39253069
品番
VN220704
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途
VNA用フィルター補強材
付属品
ー
トラスコ品番
756-2705
適合機種
VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
410×520×0.8