アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
アマノ 集塵機用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39253078
品番
VNV210052
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途
一般粉体用です。
乾いた一般粉体用
付属品
パッキン、金属枠
トラスコ品番
756-2713
適合機種
VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)
材質
木綿
質量(kg)
3.2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
255×515×500