曜日別特売
HEC801500 ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) アマノ[事務用品/清掃用品] 39253157

ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)

(1件のレビュー)
寸法(inch)13
内容量1セット(5枚)注文コード39253157品番HEC801500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。

用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)寸法(inch)13トラスコ品番496-1552質量(g)110主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39253157
2020-10-18
用途: 天幕(テント)の洗浄用
株式会社シェイプアップサービス業

レンタル業者よりポリッシャーを借りて作業し、
消耗品との事でしたので、摩耗したため、購入しました。
値段が安かったので5枚セットを購入しました。
使用してみて、使用感は問題なかったのですが
レンタル業者の物より、薄かった為、交換頻度が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする