ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 39253209 品番 HEE801500
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。

寸法(inch)20 用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し) トラスコ品番496-1609 質量(g)250 主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤 仕上がり相当番手#320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39253157
2020-10-18
用途:
天幕(テント)の洗浄用
株式会社シェイプアップ 様 (サービス業)

レンタル業者よりポリッシャーを借りて作業し、
消耗品との事でしたので、摩耗したため、購入しました。
値段が安かったので5枚セットを購入しました。
使用してみて、使用感は問題なかったのですが
レンタル業者の物より、薄かった為、交換頻度が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする