サカセ
サカセの 机上整理・収納用品
サカセの レターケース
レターケース ビジネスカセッター(A4型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39253403
品番
A4-241
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
510-0151
質量(kg)
1.6
引出し数
1個
サイズ
A4
高さ(mm)
125
材質(本体)
強化スチロール樹脂
奥行(mm)
362
間口(mm)
247
最大積載量(kg)
4
色(本体)
ベージュ
有効内寸法・間口(mm)
233
有効内寸法・奥行(mm)
338
有効内寸法・高さ(mm)
110