サカセ
サカセの 物品棚/収納用品
サカセの キャビネット・ツールキャビネット
サカセの キャビネット・ツールキャビネット本体
樹脂ケース カセッター Sタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39253437
品番
S-221
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
509-7452
高さ(mm)
125
間口(mm)
125
最大積載量(kg)
1
質量(kg)
0.5
材質(本体)
強化スチロール樹脂
奥行(mm)
192
引出し数
1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
125×192×125
有効内寸法・間口(mm)
103
有効内寸法・奥行(mm)
160
有効内寸法・高さ(mm)
112