サカセ
サカセの 物品棚/収納用品
サカセの キャビネット・ツールキャビネット
サカセの キャビネット・ツールキャビネット本体
小型樹脂ケース カセッター Sタイプ(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39253455
品番
S-S111
参考基準価格(税別)
¥26,640
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
509-7517
質量(kg)
7.2
引出し数
6列6段
最大積載量(kg)
10.8
高さ(mm)
370
材質(本体)
ポリスチレン(PS)
奥行(mm)
192
間口(mm)
370
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
370×192×370
有効内寸法・間口(mm)
42
有効内寸法・奥行(mm)
168
有効内寸法・高さ(mm)
50