グリーン すべらない塗料 サンデーペイント 39253471 グリーン すべらない塗料 サンデーペイント 39253471

すべらない塗料

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 39253471 品番 グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。

グリーン 用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) トラスコ品番818-6372 タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2〜3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2〜3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
注意
※強溶剤(ラッカーシンナー・エポキシシンナー・ウレタンシンナーなど)を使う場所への塗装は避けてください。塗膜を剥がす恐れがあります。
※新設のコンクリート、モルタル面に塗装する場合は最低でも施工後4週間(20℃)経ってから塗装して下さい。
※油が付着していると塗料のはくりの原因になります。洗剤等で充分に除去してください。
※防水処理をした面やコーキング剤やシーリング剤などで塗料が付着しないものがあります。

商品説明動画

すべらない塗料
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39253487
2022-07-08
用途:
高齢者の足元滑り止め
製造業

高齢者が雨天後にセメントの通路を歩行する際の足元滑り止めに使用。アンカーの処理をしなかったためか、1ヶ月もしない内に塗装部分が剥がれる問題が生じました。

1人が参考にしています
対象商品:
39253471
2021-09-01
用途:
駐車場の滑り止め
その他業種

雨が降った時に、駐車場に行くときに滑りやすく、またその場所で、子供がビニールプールで遊ぶとき、プールサイドで水にぬれた床で滑って危なかったのが、塗料を塗るだけで、ぬれても滑らなくなった。雨が降ってももちろん滑らなくなったので安全。

1人が参考にしています
対象商品:
39253471
2020-12-09
用途:
水産加工場の作業場床
東海シープロ株式会社 様 (製造業)

塗料の性質には概ね満足していますが、1巻当たりの容量をもう少し増やして欲しい。

対象商品:
39253471
2019-03-27
用途:
リンギの滑り止め

表面を加工してあるリンギを滑らないようにするため探してましたが良いものにめぐり合いました。

2018-05-28
用途:
木製パレットの滑り止め
製造業

ロール製品を積む時の滑り止めに、パレットに全体ではなく少しずつ何カ所か塗ってみました。一定の効果はあるようです。テープなども考えましたが高くつくので、安くあがって良かったです。

対象商品:
39253462
2016-07-15
用途:
工場座張りの滑り止め
製造業

まあ使えるかなと思う、多品等、色々と試していく、オペレーターもこんな塗料があると勉強になった

対象商品:
39253487
2013-11-18
用途:
介護車段差解消渡り板上部滑り止めとして使用

耐久性に課題があるような感じがするが、常時使用するものでもないので、即断はできないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39253471
2015-07-04
用途:
介護保険住宅改修
チェリーホームサービス 様

介護保険利用で 浴室の床の 段差解消と滑り止めの依頼があり
床に 外壁用サイディングを貼り、そこを 塗装しました
ほかの滑り止め塗料は 仕上がりがザラザラで 床には不向きでしたが
この塗料は 素足でも快適な仕上がりで 滑り止め効果もありました
耐久性については 不明です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする