根本特殊化学
根本特殊化学の カラーコーン・区画用品
根本特殊化学の 区画チェーン
根本特殊化学の プラスチックチェーン
高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39253498
品番
YE3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエローグリーン/ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
10
トラスコ品番
102-6624
質量(kg)
1.2
径(mm)
6.5