#700060 肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスター 39253647 #700060 肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスター 39253647 #700060 肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスター 39253647 #700060 肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスター 39253647

肩かけバンド(ダブルDX)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39253647 品番#700060
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

低反発ウレタンパットで負担を軽減

用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番102-5878 材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン 質量(g)650 タイプダブル(両肩)タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
雑草の刈り払い
田島興業 様 (その他業種)

平面での短期間の作業では、初心者向けに最適である。
腰のベルトに装着するタイプなので、左への振り終わりで左膝に負担がかかる。
斜面の上への動作でも、意外いと自由に動作できる。しかし、片方の肩掛け式にくらべ動作に重さを感じる。
肩掛けストラップとベルトの連結が脱着時に外れやすい。ベルトと腰パッドのまとまりも甘い。

1人が参考にしています
2023-06-04
用途:
草刈り作業用
農・林・水産業

主にH社製のスタンダードとバランスXを使用していますがパットが邪魔な状況が少なくないのでパットが無いコチラを購入してみました。
刈り払い機の重量を感じる度合いはスタンダードよりは若干少なく感じますが、さすがにバランスxと比べると雲泥の差が…個人的にこのハーネスであれば6キロ程度迄の刈り払い機で限界ではないかと思いました。
少し気になった点が腰のベルトの吊り方が外側の腰ベルトを吊るように出来ているようでしたが、刈り払い機を吊る辺りに負担が多いようでした。実際に一時間程度の使用で外の腰ベルト自体に直ぐに皺がより平ベルトといえない状態になってしまい、これならば丈夫な内部のパットを吊るようにした方が耐久性が良さそうに思います。
可動式のパットが無いぶん刈り払い機自体の拘束力が高くなるせいか、振れる幅も多少少なくなるようでした。
色々と書きましたが…総じて満足出来る品物ではありましたし、軽量5キロ程度迄の刈り払い機に使用するのであれば良いかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
39253647
2021-07-07
用途:
草刈り
卸売・小売業

しっかりした作りで肩が疲れない。
右腰にパッドがあるとなお良い。

対象商品:
39253647
2021-03-13
用途:
刈払機による草刈
ガーデンハウス・猫の手 様

実にいいです。肩掛けバンドは近所のホームセンターでも安価で売っていますが、エンジン刈払機は腰に負担が多く、肩と腰両方をサポートできる商品を探していました。もっと高価な品もあり迷いましたが腰もしっかり支えてくれて大満足です。早く買えば良かったと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
39253647
2022-04-25
用途:
草刈り作業

両方の肩ベルト内側に三角形のクッション性のあるものが連なる形状でいくつもついており、肩への負担が和らげる。
腰ベルトの紐の通し方が意外と複雑で分かりづらく、太股部分のクッションは付いていないため別で売っている他メーカーのものを購入して装着し一緒に使用している。
改善が必要と思われるのは刈払機の接続金具の位置が購入したままの位置では低すぎて使いづらかったため、腰ベルト上の位置につけ直して使用している。金具位置が標準でもあと10cm位上にしてもらいたい。使わない余計な通しは排除して軽量化してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
39253647
2022-07-21
用途:
刈払機に使う
運輸・通信業

刈払い機サポートパットがあれば大変よかった。肩掛けバンドの付け方の説明がわかりずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする