TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の スナップリングプライヤ
硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253683
品番
SIS-300P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
324
トラスコ品番
868-1705
材質
本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
質量(g)
475
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
3
リング使用範囲(mm)
80〜165