TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の スナップリングプライヤ
硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253699
品番
SIB-300P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
302
トラスコ品番
868-1704
材質
本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
質量(g)
475
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
3
リング使用範囲(mm)
80〜165