TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の リードペンチ
先細リードペンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253753
品番
SCP-140
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
146
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
125-0221
材質
ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
75