21R-75BK 脱鉛タイプビニールテープ 日東電工 39254024

脱鉛タイプビニールテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2巻)
ブラック
内容量1セット(2巻)注文コード39254024品番21R-75BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。

用途
配線工事。機械工具の絶縁用。
ブラックテープ幅(mm)75テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩化ビニールフィルム粘着剤ゴム系使用温度範囲(℃)-10~90トラスコ品番114-1274質量(kg)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39254067
2021-02-07
用途: ファイルの背表紙補修
電気・ガス・熱供給・水道業

保管書類や図面、マニュアルなどのファイル背表紙を入れる透明部分が切れてしまった際にこれで補修しているが、粘着力が強くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする