脱鉛タイプビニールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2巻) 注文コード 39254049 品番 21R-75GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。

グレー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材軟質塩化ビニールフィルム 粘着剤ゴム系 使用温度範囲(℃)-10〜90 用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番114-1276 質量(kg)0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39254067
2021-02-07
用途:
ファイルの背表紙補修
電気・ガス・熱供給・水道業

保管書類や図面、マニュアルなどのファイル背表紙を入れる透明部分が切れてしまった際にこれで補修しているが、粘着力が強くて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする