日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
位置調整両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254137
品番
PT0190FX-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
和紙
トラスコ品番
102-7319
質量(g)
55
主なワーク
パーツ