日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
位置調整両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254146
品番
PT0190FX-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
和紙
トラスコ品番
102-7320
質量(g)
113
主なワーク
パーツ