3/22より値下げ!現場を応援
日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 両面テープ
日東エルマテリアルの 両面テープ自動車用途用
養生用両面テープ(強弱タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254155
品番
TKR-20LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
値下げ
¥
789
バスケットに入れる
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエチレンクロス
用途
仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
トラスコ品番
102-7321
質量(g)
234
主なワーク
パーツ