日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 両面テープ
日東エルマテリアルの 両面テープ自動車用途用
養生用両面テープ(強弱タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
40
注文コード
39254189
品番
TKR-40LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエチレンクロス
用途
仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
トラスコ品番
102-7324
質量(g)
468
主なワーク
パーツ