LS-125125BK ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254636

 

LS-125125BK ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254636
LS-125125BK ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル 39254636

ノンスリップテープカットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
ブラック
内容量1セット(5枚)注文コード39254636品番LS-125125BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
ブラックテープ幅(mm)125テープ長さ(m)0.125テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番114-5966長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93テープ長さ(mm)125特性耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする