IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
軽プラモンスターG
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39254855
品番
LGR-300
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
310
最大口開き(mm)
63
トラスコ品番
115-7077
材質
高炭素鋼(S58C)
質量(g)
450
呼び寸法(mm)
300
調整方法
6段階