PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の フリー式コンベックス
極厚スティングレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39254959
品番
SRG2550M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
両面印刷
材質(テープ)
スチール
トラスコ品番
116-3397
質量(g)
332
水平保持(m)
2.5
爪部
マグネット爪