シントーファミリー
シントーファミリーの 文房具
シントーファミリーの のり
シントーファミリーの スプレーのり
テーププライマープロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39255275
品番
9979931
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
817-9614
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
390
主成分
アクリル樹脂