ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 落下防止用コード
ツヨロン(藤井電工)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
工具吊りフックベルト用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39255379
品番
R-9L-45-HD
参考基準価格(税別)
¥6,838
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
ロック機能
なし
材質
スチール
用途
工具袋などの吊り下げ
トラスコ品番
102-6289
全長(mm)
228
質量(g)
305
適合ベルト幅(mm)
45
口開き(mm)
45
最大使用質量(kg)
50
注意
※最大使用重量以下でお使いください。※掛けた工具やロープがからみ、外れ止め装置を押す状態になると外れる恐れがありますのでご注意ください。※重量物の吊り上げや安全帯フックとしての使用しないでください。※ベルト幅のサイズが異なるベルトにご使用されますとベルトが損傷したり、切断する場合があります。