曜日別特売
BB-80-SN-90ST-BX ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工) 39255388

ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39255388品番BB-80-SN-90ST-BX
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,563販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする