ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
支柱用親綱 仮設工業会認定品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39255476
品番
HR-15-TP
参考基準価格(税別)
¥16,439
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
径(mm)
16
長さ(m)
15
用途
親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。
トラスコ品番
102-6284
材質
先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン
質量(kg)
3.2
フック口開き(mm)
50
適合寸法(mm)
ランヤード径:16、親綱:16
注意
※緊張器をセットしたロープ端は団子結び等で抜けどめ処置をしてください。