ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39255546
品番
420EA-L75 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4478
質量(g)
220
車輪幅(mm)
21
表面処理
(金具)クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)
35
材質(金具)
スチール