ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39255555
品番
420EA-L100 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-4479
質量(g)
451
車輪幅(mm)
27
表面処理
(金具)クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)
40
材質(金具)
スチール