※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39255564 品番 415EA-L50 BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)68 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4480 質量(g)194 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 旋回半径(mm)58 偏心E(mm)21 材質(金具)スチール 適合スパナ19×21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39255589
2020-09-28
用途:
ミーティングデスクの足交換
サービス業

中古で購入したミーティングデスクは、もともと高さ調整が可能なネジ込みの足が付いていましたが、移動が楽なキャスターに交換しました。色々調べたところ、ハンマーキャスターが一流品とのことで、購入。ナイロン製と違い、加水分解しないだろうと、何年使えるか期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする