※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39255607 品番420E-L50 BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付高(mm)65 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4470 質量(g)164 車輪幅(mm)21 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする