※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39255616 品番420ER-L50 BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56 取付高(mm)65 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4473 質量(g)119 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする