※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター Gシリーズ(エラストマー車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39255659 品番420R-L65 BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55 取付高(mm)80 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4469 質量(g)188 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×47 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする