クレトイシ
クレトイシの 耐油手袋
クレトイシの 塩化ビニール 耐油手袋
クレトイシの 厚手タイプ 塩化ビニール
塩化ビニール手袋 ビニレックス60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39255686
品番
V-6010-ML
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
サイズ
ML
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
20.7
材質
塩化ビニール樹脂
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.28
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
トラスコ品番
854-8655
質量(g)
58