イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 草よけ/保護用品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ゴミネット
多目的ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39255939
品番
300704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
緑
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-4888
質量(kg)
6.45
目合い(mm)
25