※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ(ツヤなし) No.8070

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード39256097 品番807000-20-50X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系(無溶剤) トラスコ品番114-3341 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 シルバー 質量(g)590 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜100 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39256097
2022-02-28
用途:
化学物質の揮発防止
ほたるの里のお洗濯屋さん 様 (卸売・小売業)

接着剤の溶剤のにおい、裏紙のにおいが少なく、数日風に晒すだけで使えます。つやがないのもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする