※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
39256106
品番
817000-20-50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
トラスコ品番
114-3349
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
色
シルバー
質量(g)
590
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜100
再生材使用
使用