マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミ両面テープ No.5963
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39256133
品番
596310-20-40X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途
ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用
接着部の放熱用途
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
アルミ箔+強化紙
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
114-3419
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.13
色
白/シルバー
質量(g)
488
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
なし
再生材使用
使用