※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターピー ターポリントラックシート

(20件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39256544 品番 TP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです

グリーン 幅(m)約2.3 長さ(m)3.54 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.6 用途トラック荷台カバー 付属品ゴムバンド(20本) トラスコ品番868-4493 材質シート:エステル糸+塩ビコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) ハトメ数18 適合車小型トラック ハトメピッチ(cm)縦59、横76.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
耐久性の問題あり
農・林・水産業

中々希望のシートサイズがなくて漸くこちらを購入しましたが、他の方も書き込んでいるようですがハトメのシート同士との圧着が弱く端からとれてきます。仕方なく接着剤で貼って使用していますが、値段を考えると1年経たずにこのような不良が出るとは残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
39235156
2022-06-24
用途:
軽トラの荷台シートに購入
小川屋 様 (卸売・小売業)

一般的な緑のタイプよりは弱そうですが、値段の割には丈夫そうでした。

対象商品:
39235156
2021-11-20
用途:
車庫修理
サービス業

何度か購入させていただいております。とても使い勝手が良く利用させていただいてます

対象商品:
39235156
2020-11-10
用途:
農機具の一時保管に
農・林・水産業

耐久性や使い勝手はとても良かったが、価格が少し高いと思いました。品質はバッチリ

対象商品:
39235156
2020-02-18
用途:
軽トラ用に
建設業・工事業

寒い日でも硬くならず、物もしっかりしていていいです。

対象商品:
39235156
2018-06-05
用途:
軽トラの荷台カバー

グリーン系が多い中、車体の色からしてこの色を探していました。厚さ他とても満足していますが、付属のゴムバンドはもっと付けておいてほしいですね。別途購入しました。

1人が参考にしています
2023-09-23
用途:
トラックの荷台シート
その他業種

ハトメ部分が弱いです。半年もすれば千切れ始めていきます。値段を考えると残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
39235156
2018-03-01
用途:
管理機の保護シートとして
その他業種

農業用小型管理機の屋外置き保護シートとして利用しています。
付属のゴムに別途S型金具を結んで使っています。
これでしたら最低でも数年は持ちそうですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする