ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
ポリカ連結波板ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(96本)
注文コード
39256955
品番
00045950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
35
材質
ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品
スポンジ
トラスコ品番
114-2598
色
クリア
質量(g)
461
箱入数
96本(12本×8連)
ねじ寸法(mm)
4.2×35