※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 一文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
1.2
1.2
1.4
1.5
2.3
3
穴数
4
4
6
幅W(mm)
16
16
17
18
20
25.5
30
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258005
品番
00063062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
72
トラスコ品番
114-2149
質量(g)
9
板厚(mm)
1.2
穴数
4
穴径(mm)
2.8