10165658 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10165658 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258933
10165658 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258933
10165658 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258933

異形J型ロープ止め(ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50本)長さ(mm)(折り返し)47径(mm)6注文コード39258933品番10165658
参考基準価格(税別)¥6,856販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
全長(mm)150長さ(mm)(折り返し)47トラスコ品番114-2614材質スチール質量(kg)2タイプ異型J型表面処理ユニクロ径(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39258958
2022-06-16
用途: 駐車場の区画線引き
有限会社 美広社

長さ・形状は良いですがもう少し太いほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする