ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90本)
注文コード
39258967
品番
10176038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.45
長さ(mm)
41
材質
スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品
スポンジ
トラスコ品番
114-2652
質量(kg)
0.26
番手
13
入数
90(9本×10連)
太さ(mm)
2.45