※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
波板用スタミナスポンジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(32個)
注文コード
39259003
品番
10176056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番
114-2635
厚さ(mm)
7
質量(g)
26
外径(mm)
20
穴径(mm)
3