※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
波板用スタミナスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(32個)
注文コード
39259019
品番
10176057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番
114-2636
厚さ(mm)
7
質量(g)
32
外径(mm)
20
穴径(mm)
4