10176067 ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259089 10176067 ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259089 10176067 ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259089

ポリカ連結波板ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24本) 注文コード 39259089 品番 10176067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)35 材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM 付属品スポンジ トラスコ品番114-2601 ブロンズ 質量(g)101.8 箱入数24(12本×2連) ねじ寸法(mm)4.2×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする