ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
カラー傘釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39259168
品番
10176075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.45
長さ(mm)
41
材質
スチール・塗装
トラスコ品番
114-2644
色
ダークグレー
質量(g)
47
外径(Φmm)
(亀座)14
番手
13
太さ(mm)
2.45