10176076 カラー傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259177 10176076 カラー傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259177

カラー傘釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 39259177 品番 10176076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
ねじの呼びM2.45 長さ(mm)41 材質スチール・塗装 トラスコ品番114-2645 ブラック 質量(g)47 外径(Φmm)(亀座)14 番手13 太さ(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする