曜日別特売
10179018 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259439

 

10179018 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259439
10179018 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259439
10179018 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259439
10179018 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259439

2×4サポート 受け金物 24U2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード39259439品番10179018
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
幅W(mm)93長さL1(mm)40長さL2(mm)37材質スチールトラスコ品番114-4919ブラック質量(g)110表面処理粉体ブラック塗装板厚(mm)2穴径(mm)5
関連資料:商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする