ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
波板工具 手回しハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39259859
品番
10179577
参考基準価格(税別)
¥1,252
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
全長(mm)
88.5
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
114-2627
質量(g)
33.8
太さ(mm)
30