※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
波板工具 波板下穴あけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259868
品番
10179578
参考基準価格(税別)
¥1,268
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
全長(mm)
58.5
材質
高速度鋼
トラスコ品番
114-2628
質量(g)
14
下穴径(Φmm)
Φ2.5
太さ(mm)
2.5
注意
※こちらの商品はツバがないタイプになります
※手回しハンドルは別売りです